Sulfidne sijalice - Wurth - 24V

    popular.products.from.category Sulfidne sijalice - Wurth - 24V

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Sijalica staklena 24V, 3W

    07201612

     

    Sulfidna sijalica, staklena.

    SIjalice pozicije, i sijalice bočne rasvete.

    Sijalica, sulfidna, SV8,5-8-24V-10W-L40MM

    07201732

     

    Sulfidne signalne sijalice od 24V namenjene za instrument tablu i unutrašnje svetlo. Snage od 10W. Svaka od njih ima odgovarajući priključak.

     

    Sijalica sulfidna - priključak SV 7-8

    07201772

     

    Sulfidne signalne sijalice od 24V namenjene za instrument tablu i unutrašnje svetlo. Snaga W: 3W Dimenzije: 21±2 x 3,5 x 6,2±0,1

     

    Sijalica C5W 24V

    07208712

     

    Wurth halogena sijalica proizvedena od specijalnog kvarcnog stakla koje apsorbuje UV zrake. Time se sprečava oštećenje plastičnih materijala farova. Ovaj tip sijalice od 24V namenjen je teretnim vozilima i autobusima kao sijalica pokazivača pravca, kočnica, pozicije, rikverc svetla. Standardnog kvaliteta sa odličnim odnosnom cena- kvalitet. Ima SV8,5-8. priključak.

     

    Sulfidne sijalice - Wurth - 24V