Sredstvo za zaptivanje ravnih spojeva, 50 gr

    2 052 RSD ÁFA-val
    2 052 RSD ÁFA-val
    products.price.priceunitnote

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

     

    Sredstvo za zaptivanje ravnih spojeva FLA98, oranž.

    Pakovanje mase 50 gr.

    Boja: narandžasta.

     

    Dokumentum
    SKU (leltári azonosító): 5893574050
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
    Mehanička čvrstoćaSrednje - visoka
    NamenaZaptivanje navojnih spojeva do 2"
    Rok trajanja24 meseca
    Konačna čvrstoća12 - 24 časa
    Viskozitet na 25 °C15,000 - 30,000 mPas
    Hemijska osnovaMetakrilna anaerobna smola
    TežinaSpecifična 1,05 g/ml
    SkladištenjeNa suvom i hladnom mestu
    Temperaturna otpornost-50℃ do +150℃
    BojaNarandžasta
    OtpornostNa vodu, gas, gorivo, TNG
    Maks. sposobnost popunjavanja zazora0,35 mm
    Írja le saját véleményét
    • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést
    *
    *
    • Rossz
    • Kiváló
    Termékek előírások
    Mehanička čvrstoćaSrednje - visoka
    NamenaZaptivanje navojnih spojeva do 2"
    Rok trajanja24 meseca
    Konačna čvrstoća12 - 24 časa
    Viskozitet na 25 °C15,000 - 30,000 mPas
    Hemijska osnovaMetakrilna anaerobna smola
    TežinaSpecifična 1,05 g/ml
    SkladištenjeNa suvom i hladnom mestu
    Temperaturna otpornost-50℃ do +150℃
    BojaNarandžasta
    OtpornostNa vodu, gas, gorivo, TNG
    Maks. sposobnost popunjavanja zazora0,35 mm