Skalpeli i sečiva

    popular.products.from.category Skalpeli i sečiva

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Multifunkcionalni nožić

    B28900

     

    Multifunkcionalni nožić izrađen je od kvalitetnog čelika i plastike.

    Poseduje 12 funkcija pogodnih za različite namene.

    Može se koristiti kako za hobi tako i u poslu.

     

    Rezervni nožići za skalpel 9mm

    B20880

     

    Rezervni nožiči za skalpel dolaze u praktičnom pakovanju od 10 jedinica.

    9 mm.

     

     

    Set skalpela

    B20872

     

    Set koji čine dva skalpela, jedan od 9 i drugi od 18mm. Kućišta skalpela napravljena su od čvrste plastike sa opcijom zaključavanja.

    Noževe je moguće menjati.

     

     

    Standard 2K Vágókés rögzítővel, 135 mm

    COXB897909

     

    2K skalpel sa ergonomskom dvokomponentnom drškom i magacinom za tri sečiva, pogodan je ukoliko je skalpel jedan od osnovnih alata koje koristite u vašem poslu.

     

    Skalpeli i sečiva