Šelna sa dva vijka
Šelna sa dva vijka
Legyen Ön az első aki értékeli ezt a terméket
Šelna (obujmica) sa gumenom oblogom za cevi, sa navojem za montažu M8/M10.
Elérhető
13
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
Specifications
Reviews
Termékek előírások
Attribútum neve
Attribútum értéke
Uvoznik
Wurth doo Beograd
Temperaturna otpornost
Od - 50 ℃ do +100 ℃
Materijal
Građevinski čelik 1.0332
Zemlja porekla
Kina
Dodatno
Koriste se uz hangar vijak - WIS12323..
Írja le saját véleményét
Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést
Az értékelés címe:
*
Vélemény szövege::
*
Értékelés:
Rossz
Kiváló
Értékelés elküldése
Termékek előírások
Uvoznik
Wurth doo Beograd
Temperaturna otpornost
Od - 50 ℃ do +100 ℃
Materijal
Građevinski čelik 1.0332
Zemlja porekla
Kina
Dodatno
Koriste se uz hangar vijak - WIS12323..