Šelne za ventilacione kanale

     

    Cevna obujmica SPIRO sa dva vijka. Namenjena za pričvršćavanje kanala za ventilaciju, klimatizaciju i u procesnoj industriji.

    Mesta primene :

    • Jednostavna montaža zahvaljujući širokom uglu otvaranja
    • Gumena obloga prilagođena redukciji buke
    • Materijal galvanizovani čelik 1.0332
    • Temperaturna otpornost -50°C do +110 °C.

     

    Elérhető 5 változatok
    mutasd
    Gyors szállítás 2-5 nap
    Ingyenes szállítás products.delivery.freeshippingover
    Betöltés
    Termékek előírások
    Attribútum neveAttribútum értéke
    MaterijalGrađevinski čelik 1.0332
    Dozvoljeno opterećenjeOd 800 N do 1000 N - zavisno od dimenzije šelne.
    Írja le saját véleményét
    • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést
    *
    *
    • Rossz
    • Kiváló
    Termékek előírások
    MaterijalGrađevinski čelik 1.0332
    Dozvoljeno opterećenjeOd 800 N do 1000 N - zavisno od dimenzije šelne.