Samovulkanizirajuća traka

     

    Samovulkanizirajuća traka je artikal namenjen za zaptivanje cevi i creva, uregentno zaptivanje creva za hladnjak i benzin, izolacija električnih provodnika i kablova.

    Vodootporna i pruža dobro sposobnost izolacije. Komptibilna sa brojnim materijalima za izolaciju i oblaganje (PE, PVC, butilom, neoprenom, itd.).

     

     

    Elérhető 2 változatok
    mutasd
    Gyors szállítás 2-5 nap
    Ingyenes szállítás products.delivery.freeshippingover
    Betöltés
    Termékek előírások
    Attribútum neveAttribútum értéke
    Debljina0,5 mm
    NamenaZa zaptivanje cevi i creva, zaptivanje creva za hladnjak i benzin, izolacija električnih provodnika i kablova.
    Temperaturna otpornost (stepen C)od -40°C do +90°C
    Temperatura aplikacije5 to 35°C
    VodootpornaDa
    Írja le saját véleményét
    • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést
    *
    *
    • Rossz
    • Kiváló
    Termékek előírások
    Debljina0,5 mm
    NamenaZa zaptivanje cevi i creva, zaptivanje creva za hladnjak i benzin, izolacija električnih provodnika i kablova.
    Temperaturna otpornost (stepen C)od -40°C do +90°C
    Temperatura aplikacije5 to 35°C
    VodootpornaDa