Termékek címkézve ezzel: 'rukavica'

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    termékszám egy oldalon .
    rendezési szempont

    Rukavice Blau Full Dip

    58994210

    Zaštitne rukavice izrađene od žerseja cele močene u nitril plave boje. Sigurnosna manžetna za zaštitu zglobova ruke i lako navlačenje/skidanje rukavice. Veličina 10.

    Rukavice Venus

    Kötött, varrat nélküli kesztyű pamut és poliészter keverékéből. Rugalmas mandzsettával ellátott. Anyaga 40% pamut, 60% poliészter.

    Hemijska rukavica

    Rukavice za zaštitu od hemikalija, proizvedene od nitrila sa pamučnom postavom koja daje dodatnu udobnost. 100% nepromočive, bezbedne za upotrebu u prehrambenoj industriji. Romboidna struktura površine cele rukavice. Ne sadrže silikon. Dužina rukavica 33 cm, debljina 0,38 mm ± 0,03 mm. Prodaje se u pakovanju od 12 pari.

    Rukavice W-500 LEVEL F

    0899403910

    Ekstremno robustne bešavne pletene rukavice sa maksimalnom otpornošću na prosecanje i habanje. Rukavice su izrađene od mešavine polietilena visoke gustine (HDPE), čeličnih vlakana, čestica bazalta i elastina sa slojem penastog nitrila na dlanu i prstima i elastičnom manžetnom. Rukavice karakteriše odlična mehanička otpornost na prosecanje i habanje, izuzetan hvat, dobra otpornost na ulja i masti. Dodatna polimerna zaštita između palca i kažiprsta. Namenjene su za poslove koji zahtevaju jako visok nivo zaštite od prosecanja. Transportno pakovanje 6 kom.

    Rukavice W-300 LEVEL D

    Robustne bešavne pletene rukavice sa nitrilnim premazom. Rukavice su izrađene od mešavine polietilena visoke gustine (HDPE), čeličnih vlakana, čestica bazalta, najlona i elastina sa elastičnom manžetnom. Rukavice karakteriše izuzetan hvat, dobra otpornost na ulja i masti. Dodatna polimerna zaštita između palca i kažiprsta. Namenjene su za poslove koji zahtevaju visok nivo zaštite od prosecanja i habanja. Transportno pakovanje 6 kom.

    rukavica