Kézi szerszámok

    popular.products.from.category Kézi szerszámok

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Wurth standard podesiva jednoručna stega - štipaljka 0-150mm

    071499900

     

    Podešavajući raspon čeljusti 0-150mm. Jednostavna kontrola i podešavanje pritiska. Lako i čvrsto postavljanje jednom rukom. Prihvat kljuna bez rubova za okrugle ili nepravilne predmete.

    Primena u drvo preradi, izradi nameštaja, kuhinja, zanatskim i kućnim poslovima.

     

    Makaze za električare sa žljebom, 150mm

    17140320

     

    Makaze za električare sa žljebom, veoma oštre, dužine 150mm. Ergonomični rukohvati. Žljeb sa sečenje kablova do 50mm2. Nazubljene ivice sečiva sprečvaju klizanje žice. Skidanje izolacije.

     

    Magnetizer za umetke i odvijače

    57153500
    Praktikus és könnyen használható, minden típusú csavarhúzóhoz és betéthez alkalmas.

    Magnetni nosač umetaka 1/4", sa dodatnim magnetom

    5614176638

     

    Nosač umetaka 1/4", sa osnovnim magnetom i dodatnim magnetom na vrhu platičnog poklopca.

     

    Set umetaka i nasadnih ključeva 1/4“ sa račnom, 45 komada

    5713998001

     

    REDLINE set imbus nasadnih ključeva 1/4", sa račnom.

    45 delova u jednom setu, u preglednom i praktičnom pakovanju.

    Struktura seta je veoma pogodna za univerzalno održavanje i servisiranje, kako za profesionalnu upotrebu, tako i u ličnoj radionici i kod kuće.

     

    Set PH2 umetaka sa magnetnim nosačem sa graničnikom

    0614250210

    Montažerski set PH2 umetaka, 9 komada, sa magnetnim nosačem sa graničnikom. Graničnik na vrhu nosača sprečava prekomerno uvijanje vijka i sprečava oštećenje gips ploče, koje bi zahtevalo dodatno ravnanje površine.

    Betét készlet 1/4", mágneses tartóval, 11 darab

    56136011
    Bitkészlet mágneses tartóval és gyorscserélő tokmánnyal, 11 darab, nagyon praktikus kiszerelésben.

    16 u 1, Multifunkcionalni alat

    COXB899016

     

    Multifunkcionalni alat 16u1, veoma praktičan i kompaktan artikal, univerzalne primene. U kartonsko pakovanje sa slike staje 12 komada.

     

    Multifunkciós kés

    COXB897951
    Multifunkcionális kés, teljes hossza 200 mm, "csúszásgátló" fogantyúval. Bezárás opcióval, ablakkitörési tartozék veszély esetére, tartozék övre akasztáshoz. A képen látható karton csomagolás 12 darabot tartalmaz.

    Kézi szerszámok