Kézi permetezők

    popular.products.from.category Kézi permetezők

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Kézi permetező, 10l

    FPS10
    Gyümölcsök és zöldségek permetezésére szolgál, és fertőtlenítésre is alkalmas. A 10 l-es térfogat és a 6,5 ​​mm-es fúvókanyílás lehetővé teszik a 0,5-0,7 l / perc kibocsátást. Az általa létrehozott üzemi nyomás 0,15–0,3 MPa, és 5–35 ° C hőmérsékleten hasz

    Kézi permetező, 2l

    FPS2
    Kézi permetező gyógynövények permetezésére vagy helyiségek fertőtlenítésére. A permetezési kapacitás 0,5-0,6 l / perc, a palack térfogata pedig 2 l. Az üres palack súlya 0,31 kg.

    Kézi permetező, 5l

    FPS5
    Gyümölcsök és zöldségek permetezésére szolgál, és fertőtlenítésre is alkalmas. Az 5 l térfogat és a 6,5 ​​mm-es fúvókanyílás 0,6-0,7 l / perc kibocsátást biztosít. Az általa létrehozott üzemi nyomás 0,15–0,3 MPa, és 5–35° C hőmérsékleten használható. Súly

    Kézi permetezők