Megjegyzés jogi személyeknek: hozzon létre fiókot vagy a nagykereskedelmi árak megtekintéséhez.
(0) db
Nincs termék a bevásárlókosárba.
Minden kategória
    Close
    Filters
    Preferences
    Keresés

    Kézi permetező, 10l

    1 790 RSD ÁFA-val
    0 RSD ÁFA-val
    products.price.priceunitnote

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Gyümölcsök és zöldségek permetezésére szolgál, és fertőtlenítésre is alkalmas. A 10 l-es térfogat és a 6,5 ​​mm-es fúvókanyílás lehetővé teszik a 0,5-0,7 l / perc kibocsátást. Az általa létrehozott üzemi nyomás 0,15–0,3 MPa, és 5–35 ° C hőmérsékleten hasz
    Dokumentum
    SKU (leltári azonosító): FPS10
    Ellenőrizze az elérhetőséget a boltban

    Pakolás

    1 db

    Mennyiség

    Gyors szállítás 2-5 nap
    Ingyenes szállítás products.delivery.freeshippingover
    Termékek előírások
    Attribútum neveAttribútum értéke
    Kapacitet0,5-0,7 L/min
    Radna Temperatura+5°C do +35°C
    Otvor Dizne6,5mm
    Zapremina Rezervoara10,0L
    Materijal DiznePP
    Írja le saját véleményét
    • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést
    *
    *
    • Rossz
    • Kiváló
    Termékek előírások
    Kapacitet0,5-0,7 L/min
    Radna Temperatura+5°C do +35°C
    Otvor Dizne6,5mm
    Zapremina Rezervoara10,0L
    Materijal DiznePP