producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
LED punjiva lampa snage 3+1W, tankog dizajna sa SPOT svetlom i radnim svetlom sa dve jačine 600 i 250 lm.
Kratak period punjenja, a dugo vreme osvatljivanja sa lampom.
Može se rotirati za 160°.
COB svetlosni izvor od 12 cm dužine koje ne stvara senke u radnom prostoru.
Dva svetlosna izvora:
Dva režima rada – svetlosni fluks
Vreme rada:
Vreme rada: 10h
Boja svetla: 6.500K
Vreme punjenja: 4h
Baterija - Polymer Lithium 3.7V, 2600mAh
Dimenzije 340 x 52 x 41 mm
Težina 300 g
Isporučuje se sa: USB kablom