Red Line brusna ploča za čelik

     

    Brusna ploča za brušenje punog materijala , cevi, profila i limova.

     

    Elérhető 4 változatok
    mutasd

     

    Standardne brusne ploče u kvalitetu Red Line sa sintetičkom vezivnom smolom, ojačana vlaknima.

    Za ručno brušenje sa električnim ili pneumatskim ugaonim brusilicama.

    Visoka otpornost na lom.

    Maksimalna obimna brzina 80 m/s.

    Gyors szállítás 2-5 nap
    Ingyenes szállítás products.delivery.freeshippingover
    Betöltés

     

    Standardne brusne ploče u kvalitetu Red Line sa sintetičkom vezivnom smolom, ojačana vlaknima.

    Za ručno brušenje sa električnim ili pneumatskim ugaonim brusilicama.

    Visoka otpornost na lom.

    Maksimalna obimna brzina 80 m/s.

    Termékek előírások
    Attribútum neveAttribútum értéke
    Max Broj Obrtaja125 mm - 12.250, 230 mm - 6.650, 115 mm - 13.300, 180 mm - 8.500
    UvoznikWurth doo Beograd
    Zemlja poreklaKina
    Írja le saját véleményét
    • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést
    *
    *
    • Rossz
    • Kiváló
    Termékek előírások
    Max Broj Obrtaja125 mm - 12.250, 230 mm - 6.650, 115 mm - 13.300, 180 mm - 8.500
    UvoznikWurth doo Beograd
    Zemlja poreklaKina