Razno

    popular.products.from.category Razno

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Cilindrični bušač rupa za gips i ivericu, set

    B23450

     

    Cilindrični bušač rupa, predviđen za gips i ivericu, set je napravljen od c50 čelika koji uključuje i noseću burgiju.

    Maksimalna dubina sečenja približno 25mm.

     

    Fleksibilna hvataljka, 600mm

    B22600

     

    Fleksibilna hvataljka sa četiri kandze.

    Hvataljka radi na principu pritiskanja dugmeta pri dnu hvataljke. Odlikuje se velikom fleksibilnošću , predviđena je za dohvatanje malih objekata na teško dostupnim mestima (vijci, ekseri). 

     

    Gradjevinski konac sa puderom

    CPT792104

     

    Građevinski konac sa puderom za obeležavanje.

    Konac u dužini od 30 m i puder u plavoj boji (115g) omogućiće vam da pravilno ocrtate linije, koje će uz to biti dobro vidljive.

     

    Klin za malterisanje 160mm, 2 kom

    COXT781570

     

    Klinovi za malterisanje 160mm, okrugli su i podesivi sa ojačanim vrhovima.

    Dolaze u pakovanju od 2 kom.

     

    Oštrač za noževe

    COX861300

     

    Oštrač za noževe sa drvenom drškom.

    Može se koristiti za oštrenje noževa, makaza, dleta.

     

     

     

    Pištolj za silikon

    CP781605

     

    Pištolj za silikon sa metalnim kućištem.

    Predviđen za punjenja od 300 do 320ml.

     

    Pištolj za silikon skeleton

    CP781612

     

    Pištolj za silikon sa metalnim kućištem.

    Predviđen za punjenja od 300 do 320ml.

     

    Privezak bilijarska lopta

    B34098

     

    Privezak bilijarska lopta sa krakim lančićem (27mm), izbor boja je po prodajnoj jedinici.

     

    Spirala za čišcenje cevi

    COX260030

     

    Spirala za čišćenje zapušenih cevi, spirala se sastoji od plastične poluge i kandze.

    Pogodna je za zapušene cevi i odvode u kupatilima i kuhinjama.

     

    Stik za podmazivanje kedera

    COX591139

     

    Stik za podmazivanje kedera,sprečava smrzavanje gume na niskim temepraturama i čuva elastičnost gume i plastike.

    Koristi se i za podmazivanje i bolji hod kliznih šina.

     

    Strugač leda, sa rukavicom

    B46161

     

    Strugač leda sa rukavicom širine 110mm, rukavica poseduje elastičnu vezicu , kako bi se sprečio ulazak snega u rukavicu.

     

    Teleskopsko ogledalo, 30mm

    B24830

     

    Teleskopsko ogledalo prečnika 30mm.

    Veoma pogodno za rad na teško dostupnim mestima, drška ogledala može se izdužiti od 160 do 590mm.

     

    Razno