Megjegyzés jogi személyeknek: hozzon létre fiókot vagy a nagykereskedelmi árak megtekintéséhez.
(0) db
Nincs termék a bevásárlókosárba.
Minden kategória
    Close
    Filters
    Preferences
    Keresés
    Gyártó: WURTH

    Radna cipela Libra O2, duboka

    3 790 RSD ÁFA-val
    0 RSD ÁFA-val
    products.price.priceunitnote

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

     

    LIBRA duboke cipele O2 nivoa zaštite su vodoodbojne, napravljene od kože, bez zaštitne kape i međuđona.

     

    • Protivklizni dvoslojni đon (PU/PU)
    • Đon otporan na ulja i antistatik
    • Šok apsorber energije u predelu pete
    • Paropropusna postava
    • Anatomski izmenljivi uložak

     

    Dokumentum
    Ellenőrizze az elérhetőséget a boltban

    Pakolás

    1 db

    Mennyiség

    Gyors szállítás 2-5 nap
    Ingyenes szállítás products.delivery.freeshippingover

    Stepen zaštite 

    Radna cipela Libra O2 stepena zaštite je napravljena od vododbojne kože.

    Unutrašnja postava je od komfornog i mekanog tekstila.

    Zamenljivi antistatički uložak anatomski je dizajniran tako da pruža maksimalnu udobnost.

    Dvoslojni poliuretanski đon je antistatik, otporan na dejstva ulja i poseduje šok apsorber u predelu pete.

    Dostupne u dubokoj i plitkoj varijanti. Veličina 36 - 47

    Standard: EN ISO 20347

    Težina po 42 broju : 485g

     

    Više o materijalima možete pogledati ovde.

     

    TABELA MERA - CIPELE*
    *-u tabeli su prikazane mere unutrašnjeg gazišta u centimetrima (cm)
    EUR VELIČINA3536373839404142434445464748
    UK VELIČINA33,54,5566,57,5899,510,5111212,5
    US VELIČINA3,5455,56,5788,59,5101111,512,513
    LIBRA O223,5024,0025,0025,5026,3026,9027,5028,0028,5029,5030,5031,0031,7032,00
    Termékek előírások
    Attribútum neveAttribútum értéke
    ĐonJednoslojni PU
    Gornji Deo Cipelekoža
    Zemlja poreklaAlbanija
    Dodatne osobinevodoodbojnost
    Írja le saját véleményét
    • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést
    *
    *
    • Rossz
    • Kiváló

    Stepen zaštite 

    Radna cipela Libra O2 stepena zaštite je napravljena od vododbojne kože.

    Unutrašnja postava je od komfornog i mekanog tekstila.

    Zamenljivi antistatički uložak anatomski je dizajniran tako da pruža maksimalnu udobnost.

    Dvoslojni poliuretanski đon je antistatik, otporan na dejstva ulja i poseduje šok apsorber u predelu pete.

    Dostupne u dubokoj i plitkoj varijanti. Veličina 36 - 47

    Standard: EN ISO 20347

    Težina po 42 broju : 485g

     

    Više o materijalima možete pogledati ovde.

     

    Termékek előírások
    ĐonJednoslojni PU
    Gornji Deo Cipelekoža
    Zemlja poreklaAlbanija
    Dodatne osobinevodoodbojnost