Radne cipele Bruno

    3 588 RSD ÁFA-val
    0 RSD ÁFA-val
    products.price.priceunitnote

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

     

    BRUNO plitke cipele su napravljene od kože. Pogodne za svakodnevnu upotrebu i firmama koje se bave obezbeđenjem objekata, ugostiteljstvom i slično. Cipela je 100% bez metala.

     

    • Jednoslojni đon (PU)
    • Đon otporan na ulja
    • Paropropusna kožna postava
    • Anatomski izmenljivi uložak

     

    Dokumentum
    Ellenőrizze az elérhetőséget a boltban

    Pakolás

    1 db

    Mennyiség

    Gyors szállítás 2-5 nap
    Ingyenes szállítás products.delivery.freeshippingover

    BRUNO je cipela koja je potpuno napravljena od kože.

    U pitanju je lagana cipela pogodna za svakodnevno nošenje sa PU đonom otpornim na klizanje.

    100% METAL FREE.

    Veličina 40 - 46

    Težina po 42 broju : 360g

     

    Više o materijalima možete pogledati ovde.

     

    Veličina

    36

    37

    38

    39

    40

    41

    42

    43

    44

    45

    46

    47

    Dužina

    238,04

    244,70

    251,36

    258,02

    264,68

    271,34

    278,00

    284,66

    291,32

    297,98

    304,64

    311,30

    Írja le saját véleményét
    • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést
    *
    *
    • Rossz
    • Kiváló

    BRUNO je cipela koja je potpuno napravljena od kože.

    U pitanju je lagana cipela pogodna za svakodnevno nošenje sa PU đonom otpornim na klizanje.

    100% METAL FREE.

    Veličina 40 - 46

    Težina po 42 broju : 360g

     

    Više o materijalima možete pogledati ovde.