Műhely

    popular.products.from.category Műhely

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Kompresszor 50l

    FK50L

     

    Kompresor kapaciteta 50L, snage 1500W. Poseduje ručku i točkiće za lakši transport unutar radionice.

     

    Kompresszor 100l

    FK100L

     

    Kompresor kapaciteta 100L, snage 2200W. Poseduje ručku i točkiće za lakši transport unutar radionice.

     

    Aparat za zavarivanje MIG160 WORKSHOPER

    WAZM1

     

    Digitalni aparat za zavarivanje MIG/MAG i REL (MMA) postupkom uz pomoć moderne IGBT tehnologije, koja omogućava stabilan rad uprkos varijacijama napona u elektro mreži. Integrisani dodavač žice omogućava korišćenje kotura od 5 kg, maksimalnog prečnika žice 0.8 mm.

    Mogućnost rada sa punjenom žicom u NO GAS režimu. Euro priključak i Binzel MB 15 AK gorionik dužine 3m kao standardni deo isporuke. Aparat zahteva monofazni priključak, pri čemu mala vrednost referentne struje omogućava rad na instalaciji sa osiguračem od 16A. Aparat se isporučuje bez kabla za elektrodu.

     

     

    Kompresor 50L - 2200W

    FK50LV

     

    Kompresor kapaciteta 50L, snage 2200W. Poseduje ručku i točkiće za lakši transport unutar radionice.