PUR-habok

    popular.products.from.category PUR-habok

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    PU pena B1 vatrootpornost

    58921533

     

    Jednokomponentna poliuretanska pena namenjena za montiranje protivpožarnih vrata i prozora, zaptivanje spojeva na protivpožarnim zidovima i na drugim mestima gde su povećani standardi kod zahteva za vatrootpornošću građevinskih materijala.

    Vatrootpornost je testirana u skladu sa Evropskim standardom EN 1366-4 i rekaciji na vatru u skladu sa standardom DIN 4102-1.

    Klasifikacija vatrootpornosti prema EN13501-2

     

    Čistač pur pene

    08921603

     

    Veoma efikasno sredstvo za jednostavno i brzo uklanjanje sveže pur pene. Boca je prilagođena čišćenju svih vrsta standardnih pištolja za aplikaciju pur pene.

     

    Pištolj za pur-penu ECO plastični, crveno/crni

    189115210

     

    Plastični pištolj za nanošenje pištoljske pur-pene.

     

    Purlogic top

    0892142

     

    Niskoekspandirajuća jednokomponentna pur pena vrhunskih performansi. Namenjena za ugradnju prozora i vrata na temperaturama iznad -5°C.

    Izuzetan zvučni i toplotni izolator (redukcija nivoa buke RST,w = 61 dB u skladu sa DIN 52210, koef.provođenja toplote λ=0,036 W/(m*K)).

    Poseduje setifikate nemačkih instituta za građevinske materijale.

     

    WORKSHOPR PUR pena pištoljska - E, 750 ml

    WS747865E

     

    Umerenoekspandirajuća jednokomponentna montažna pur pena namenjena za ugradnju okvira vrata i prozora, kao i za ispunu i zaptivanje otvora.

     

    Pištolj za pur-penu ECO plastični, žuti

    189115211

     

    Plastični pištolj za nanošenje pištoljske pur-pene.