Vízi szivattyúk

    popular.products.from.category Vízi szivattyúk

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Alumínium tömlőcsatlakozó

    FALC2
    Kompatibilis az FWP50 motoros vízpumpával.

    Alumínium beszívó kosár öntöző szivattyúhoz

    FALP2
    Kompatibilis az FWP50 motoros vízpumpával.

    Elektromos merülőszivattyú, 300 W

    TP01252

     

    Pumpa namenjena za čistu vodu snage 300W. Dužina kabla na koji se priključuje je 10m i radi na napon od 230V. Maksimalna dubina crpljenja je 8m na dužini do 50m. Protok vode je 1100l/h.

     

    Hidropak, 1000 W, 19 l

    FBPH1000
    Szennyezett vízhez alkalmazandó. A motor bemeneti teljesítménye 1000W, és lehetővé teszi a 3500l / h maximális vízáramlást. A kinyomó magasság 44 m, a szivattyúzás mélysége 8 m. A szivattyúház rozsdamentes acélból készült, térfogata 19l. A maximális üzemi

    Motorna pumpa za vodu WP50

    FWP50

     

    Motorna pumpa za vodu izrađena od kvalitetnog 4-taktnog motora na vazdušno hlađenje. Zapremina je 163cc i sa snagom motora od 4,0 kW dostiže 3600 obrtaja po satu. Rezervoar goriva je 3,6l, ulja 0,6l a maksimalni protok vode je 35.000l/h. Maksimalna dubina sa koje može da izvuče vodu je 8m, a da izbaci vodu je 26m. Prečnik usisa odnosno izlaza je 50mm (2"). Startuje se ručno.

     

    Potapajuća pumpa sa plovkom za čistu vodu

    FPC400

     

    Potapajuća pumpa za izvlačenje čiste vode. Kućište pumpe je izrađeno od plastike i priključuje se na kabl koji je dužine 10m, a radi na standardni napon od 230V. Ulazna snaga motora je 400W koji omogućava protok od 7500l/h. Maksimalna dubina izvlačenja vode je 7m a izbacivanja vode 6m. kako je namenjena za čistu vodu, maksimalni prečnik čestica koji se u toj vodi mogu naći je 4mm a temperatura vode ne sme da pređe 35°C. Predviđena je za prečnik cevi od 1", 1/4" i 1/2".

     

    Potapajuća pumpa sa plovkom, za nečistu vodu 550W

    FPN550

     

    Potapajuća pumpa za izvlačenje nečiste vode. Kućište pumpe je izrađeno od plastike i priključuje se na kabl koji je dužine 10m, a radi na standardni napon od 230V. Ulazna snaga motora je 550W koji omogućava protok od 12.000l/h. Maksimalna dubina izvlačenja vode je 8m a izbacivanja vode 6,5m. Iako je namenjena za nečistu vodu, maksimalni prečnik čestica koji se u toj vodi mogu naći je 20mm a temperatura vode ne sme da pređe 35°C. Predviđena je za prečnik cevi od 1", 1/4" i 1/2".

     

    Potapajuća pumpa sa plovkom, za nečistu vodu 750W

    FPN750

     

    Potapajuća pumpa za izvlačenje nečiste vode. Kućište pumpe je izrađeno od plastike i priključuje se na kabl koji je dužine 10m, a radi na standardni napon od 230V. Ulazna snaga motora je 750W koji omogućava protok od 14.000l/h. Maksimalna dubina izvlačenja vode je 8m a izbacivanja vode 7,5m. Iako je namenjena za nečistu vodu, maksimalni prečnik čestica koji se u toj vodi mogu naći je 20mm a temperatura vode ne sme da pređe 35°C. Predviđena je za prečnik cevi od 1", 1/4" i 1/2".

     

    Pumpa za baštu

    FBP1000

     

    Pumpa za zalivanje bašte koja omogućava korišćenje nečiste vode. Radi na struju i ima kabl od 1,2m koji radi na standardni napon od 230V. Ulazna snaga motora od 1000W stvara radni pritisak od 4,4 bar (slično kao voda na česmi) i omogućava protok od 3.500l/h. maksimalna dubina izvlačenja vode je 8m a dužina izbacivanja vode 44m. Pumpa je izrađena od inoxa i priključuju se cevi od 1".

     

    Vízi szivattyúk