producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
Pumpa za zalivanje bašte koja omogućava korišćenje nečiste vode. Radi na struju i ima kabl od 1,2m koji radi na standardni napon od 230V. Ulazna snaga motora od 1000W stvara radni pritisak od 4,4 bar (slično kao voda na česmi) i omogućava protok od 3.500l/h. maksimalna dubina izvlačenja vode je 8m a dužina izbacivanja vode 44m. Pumpa je izrađena od inoxa i priključuju se cevi od 1".