Prajmer za lepak za vetrobranska stakla

     

    Višenamensko sredstvo za pripremu površina prilikom lepljenja vetrobranskih stakala.

    Zapremina : 30 i 250 ml.

     

    Elérhető 2 változatok
    mutasd

     

    • 4u1 sistem
    • Potpomaže lepljenju 
    • Zaštita od korozije
    • Aktivator
    • UV zaštita
    Gyors szállítás 2-5 nap
    Ingyenes szállítás products.delivery.freeshippingover
    Betöltés

     

    • 4u1 sistem
    • Potpomaže lepljenju 
    • Zaštita od korozije
    • Aktivator
    • UV zaštita
    Termékek előírások
    Attribútum neveAttribútum értéke
    Zapremina250 ml, 30 ml
    UvoznikWurth doo Beograd
    Temperaturna obrada (stepen C)od +10°C do +35°C
    Vreme nakon koga se može nanositi lepakNakon 15 min pri 23°C i 55% vlažnosti
    Temperaturska postojanost-55 °C do +150°C
    Min. kombinovana čvrstoća i otpornost na smicanje14 N/mm²
    BojaCrna
    Gustina g/cm³0,9 g/cm3
    Rok upotrebe12 meseci
    Zemlja poreklaEU
    Min. zatezna čvrstoća (DIN 53504)25 N/mm²
    Temperatura proizvoda pri aplikaciji °C+10°C do +35°C
    Írja le saját véleményét
    • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést
    *
    *
    • Rossz
    • Kiváló
    Termékek előírások
    Zapremina250 ml, 30 ml
    UvoznikWurth doo Beograd
    Temperaturna obrada (stepen C)od +10°C do +35°C
    Vreme nakon koga se može nanositi lepakNakon 15 min pri 23°C i 55% vlažnosti
    Temperaturska postojanost-55 °C do +150°C
    Min. kombinovana čvrstoća i otpornost na smicanje14 N/mm²
    BojaCrna
    Gustina g/cm³0,9 g/cm3
    Rok upotrebe12 meseci
    Zemlja poreklaEU
    Min. zatezna čvrstoća (DIN 53504)25 N/mm²
    Temperatura proizvoda pri aplikaciji °C+10°C do +35°C