MIG égőfej kellékek

    popular.products.from.category MIG égőfej kellékek

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Gasne mlaznice MB26 KD/501D

     

    MB 26 KD gasna mlaznica, prečnika 20 mm.

    Dužina mlaznice: 76 mm.

     

    Gasne mlaznice MB36 KD

     

    MB 36 KD gasna mlaznica, prečnika 19 mm.

    Dužina mlaznice 84 mm.

     

    Gasni difuzor MB24 KD

    0708250002

     

    MB 24 KD keramički gasni difuzor, dužine 20 mm.

     

    Gasni difuzor MB36 KD

    0708001572
    A kerámia gáz diffuzor az MB GRIP 36 KD léghűtéses hegesztőpisztoly fogyóalkatrésze.

    Gasni difuzor MB501D

    0708001759

     

    MB 501 D keramički gasni difuzor, dužine 28 mm.

     

    Keramički gasni difuzor za MB26 KD

    0708001871

     

    MB 26 KD keramički gasni difuzer, dužine 29 mm.

     

    MB15 AK gasna mlaznica, konusna

    0708001346

     

    MB15 AK gasna mlaznica, konusna. 

    Prečnik A: 12 mm.

    Dužina: 53 mm.

     

    MB15 AK kontaktna provodnica - dizna

     

    MB15 AK kontaktna provodnica - dizna.

    Dostupna u prečnicima: 0,6 mm, 0,8mm i 1,0 mm.

     

    Nosač kontaktne provodnice MB26 KD

    0708001571

     

    MB36 KD nosač kontaktne porodice.

    Prečnika M8, dužine 28 mm.

     

    Nosač kontaktne provodnice za MB36 KD

    0708001869

     

    MB36 KD, nosač kontaktne provodnice.

    Prečnika M6, dužine 28 mm.

     

    MB 15 AK rezervni vrat gorionika

    0708001867

     

    Rezervni vrat gorionika MB15 AK (polikabl) za MIG/MAG zavarivanje sa vazdušnik hlađenjem.

    Ergonomska kratka drška za najbolju pristupačnost, "GRIP" mekane komponente na dršci koje obezbeđuju kvalitetan prihvat i u ekstremnim uslovima rada.

     

    MIG égőfej kellékek