producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
Potapajuća pumpa za izvlačenje nečiste vode. Kućište pumpe je izrađeno od plastike i priključuje se na kabl koji je dužine 10m, a radi na standardni napon od 230V. Ulazna snaga motora je 550W koji omogućava protok od 12.000l/h. Maksimalna dubina izvlačenja vode je 8m a izbacivanja vode 6,5m. Iako je namenjena za nečistu vodu, maksimalni prečnik čestica koji se u toj vodi mogu naći je 20mm a temperatura vode ne sme da pređe 35°C. Predviđena je za prečnik cevi od 1", 1/4" i 1/2".