Gyártó: WORKSHOPR

    PVC cső hegesztő, 1500 W

    6 690 RSD ÁFA-val
    0 RSD ÁFA-val
    products.price.priceunitnote

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Dokumentum
    SKU (leltári azonosító): WPPVC1500
    Ellenőrizze az elérhetőséget a boltban

    Pakolás

    1 db

    Mennyiség

    Gyors szállítás 2-5 nap
    Ingyenes szállítás products.delivery.freeshippingover
    • Snaga 1500W
    • Temperatura max. 300 C
    • Vreme zagrevanja ˂ 15 min
    • Isporučuje se u metalnoj kutiji
    • Kalupi za prečnik cevi  20/25/32/40/50/63 mm
    • Alat za montažu
    • Merna traka 3m
    • Makaze za sečenje PVC cevi
    • Libela magnetna, 22,5cm
    Termékek előírások
    Attribútum neveAttribútum értéke
    UvoznikWurth d.o.o. Beograd
    Snaga1500W
    Írja le saját véleményét
    • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést
    *
    *
    • Rossz
    • Kiváló
    • Snaga 1500W
    • Temperatura max. 300 C
    • Vreme zagrevanja ˂ 15 min
    • Isporučuje se u metalnoj kutiji
    • Kalupi za prečnik cevi  20/25/32/40/50/63 mm
    • Alat za montažu
    • Merna traka 3m
    • Makaze za sečenje PVC cevi
    • Libela magnetna, 22,5cm
    Termékek előírások
    UvoznikWurth d.o.o. Beograd
    Snaga1500W