ORSY

    ORSY

    INOVATIVNO ODLAGANJE I SKLADIŠTENJE

    ORSY je inovativan sistem međusobno uklopivih, mobilnih elemenata, za ORganizovano i SIstematizovano odlaganje i skladištenje proizvoda. Kutije, police, fijoke, koferi, kolica... brzo i jednostavno se kombinuju, a bilo da su fiksirani, na šinama ili točkićima, omogućavaju da sve bude uvek na dohvat ruke i štede prostor, čak i u mobilnim radionicama na četiri točka. ORSY je ponosni nosilac Red Dot nagrade iz 2017. godine.

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    termékszám egy oldalon .
    rendezési szempont

    ORSY 8.4.1 rendszerkoffer, habszivacs rács

    5581010200
    ORSY koffer 8.4.1 habszivacs rács szerkezettel. Ideális a tárolható vagy szállítható alkatrészek tárolására.

    ORSY rendszerkoffer 4.4.2 , fekete fedőlemezzel

    5581021000
    ORSY kofer 8.4.2 sa crnim poklopcem je idealno rešenje za organizovano odlaganje mašina, alata kao i potrošnog materijala. Veoma je fleksibilan i lako uklopiv. Omogućava individualno kreiranje sadržaja u skladu sa potrebama. Zahvaljujući integrisanoj konturi i spoljnim elementima pruža se mogućnost povezivanja nekoliko kofera i siguran transport. Poseduje elastičnu zaptivku koja sprečava mešanje sadržaja unutar samog kofera. Pomoću zatvarača sa prihvatom, kofer jednostavno otvara i zatvara. Ima dršku velike dimenzije i veoma je udoban prilikom nošenja. Uklapa se u razne ORSY sisteme. Nosivost kofera je do 6 kilograma.

    ORSY rendszerkoffer 8.4.1 , transzparens fedőlemezzel

    5581010500
    Az ORSY 8.4.1 rendszerkoffer átlátszó fedéllel ideális gépek, szerszámok és fogyóeszközök rendszerezett tárolásához. A tartalom tetszés szerint hozható létre, különböző alkalmazási területtől függően. Az integrált sínkontúr és az összekapcsoló elemek lehe