Olaj felszerelés

    popular.products.from.category Olaj felszerelés

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Rekuperator za ulje

    0715930911

     

    Rekuperator za izvlačenje ulja na točkovima sa posudom (18L) za prihvat ulja, podesivo po visini.

    Opremljen je specijalnim vakuumskim setom cevčica (6kom) za vađenje ulja, manometrom i posudom za prihvatanje ulja.

     

     

     

    Ručna pumpa za ulje sa rezervoarom 24L

    0986020024

     

    Ručna pumpa za mast sa rezervoarom za prenos i distribuciju masti sa širokim rasponom primene u radionicama.

     

    Rotaciona teleskopska ručna pumpa za ulje

    1715991792PR

     

    Rotaciona metalna ručna pumpa za ulje za burad do 220kg.

     

     

    Teleszkópos kézi olajpumpa

    1715991792P

     

    Teleskopska metalna ručna pumpa za ulje za burad 50 - 200kg.

    Protok 0,5 l/ciklus

     

     

    Set cevčica za izvlačenje ulja

    0715552911

     

    Set cevčica za izvlačenje ulja za Rekupator za ulje, 90 lit. (br.art. 0715930911).

    U setu dolazi 6 cevčica.

     

    Olaj felszerelés