Motor szivattyúk

    popular.products.from.category Motor szivattyúk

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Motorna pumpa za vodu WP50

    FWP50

     

    Motorna pumpa za vodu izrađena od kvalitetnog 4-taktnog motora na vazdušno hlađenje. Zapremina je 163cc i sa snagom motora od 4,0 kW dostiže 3600 obrtaja po satu. Rezervoar goriva je 3,6l, ulja 0,6l a maksimalni protok vode je 35.000l/h. Maksimalna dubina sa koje može da izvuče vodu je 8m, a da izbaci vodu je 26m. Prečnik usisa odnosno izlaza je 50mm (2"). Startuje se ručno.

     

    Alumínium beszívó kosár öntöző szivattyúhoz

    FALP2
    Kompatibilis az FWP50 motoros vízpumpával.

    Alumínium tömlőcsatlakozó

    FALC2
    Kompatibilis az FWP50 motoros vízpumpával.

    Motor szivattyúk