Gyártó: FARM

    Motorna pumpa za vodu WP50

    19 590 RSD ÁFA-val
    0 RSD ÁFA-val
    products.price.priceunitnote

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

     

    Motorna pumpa za vodu izrađena od kvalitetnog 4-taktnog motora na vazdušno hlađenje. Zapremina je 163cc i sa snagom motora od 4,0 kW dostiže 3600 obrtaja po satu. Rezervoar goriva je 3,6l, ulja 0,6l a maksimalni protok vode je 35.000l/h. Maksimalna dubina sa koje može da izvuče vodu je 8m, a da izbaci vodu je 26m. Prečnik usisa odnosno izlaza je 50mm (2"). Startuje se ručno.

     

    Dokumentum
    SKU (leltári azonosító): FWP50
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
    UvoznikWurth doo Beograd
    Max Protok Vode35.000 l/h
    Max Broj Obrtaja3600 o/min
    Motor4-taktni, vazdušno-hlađeni
    Zemlja poreklaKina
    Otvor Dizne50mm (2”)
    Írja le saját véleményét
    • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést
    *
    *
    • Rossz
    • Kiváló
    Termékek előírások
    UvoznikWurth doo Beograd
    Max Protok Vode35.000 l/h
    Max Broj Obrtaja3600 o/min
    Motor4-taktni, vazdušno-hlađeni
    Zemlja poreklaKina
    Otvor Dizne50mm (2”)