Sajnáljuk - ez a termék nem elérhető többé.

    Gyártó: FARM

    Motorna kosilica FLM511ES

    63 590 RSD ÁFA-val
    0 RSD ÁFA-val
    products.price.priceunitnote

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

     

    Kolektor - 65L
    Širina Rezanja - 50,8 cm
    Rezervoar Goriva - 1,0 L
    Rezervoar Ulja - 0,6L
    Zapremina -  173cc
    Kućište - 20”metalno
    Snaga motora - 3,6 kW
    Površina Košenja - 1500 m2
    Dimenzija Točkova - 8”(prednji)/11”(zadnji)
    Samoispiranje - fabrički ugrađen konektor na kućištu
    Sakupljač - izbacivanje pozadi (korpa), izbacivanje sa strane
    Visina Košenja - 2,5-7,5 cm, 6-stepeno visinsko centralno podešavanje
    Napredne funkcije - malčiranje

     

    Dokumentum
    SKU (leltári azonosító): FLM511ES
    Ellenőrizze az elérhetőséget a boltban

    Pakolás

    1 db

    Mennyiség

    Gyors szállítás 2-5 nap
    Ingyenes szállítás products.delivery.freeshippingover

    Zahvaljujući svojim sjajnim performansama, ova samohodna motorna kosilica sa elektro-startom vam omogućava da uređivanje dvorišta bude uživanje. Širina košenja je 50,8cm dok 6-stepeno visinsko podešavanje omogućava raspon košenja od 2,5 do 7,5cm, garantujući da će svi delovi vašeg vrta biti uredni. Korpa za travu je 65l, sa opcijama pražnjenja sa strane ili pozadi u korpu. Ovaj model ima integrisan konektor na kućištu za samoispiranje. Od dodatnih funkcija, može se pohvaliti opcijom malčiranja. Četvorotaktni motor ima zapreminu 173cc. Idealna je za površine do 1500m2.

     

    Termékek előírások
    Attribútum neveAttribútum értéke
    Samoispiranjefabrički ugrađen konektor na kućištu
    Površina Košenja1500 m2
    Pokretanjeelektro-start
    Nivo Buke98dB(A)
    Kućište20”metalno kućište
    Sakupljačizbacivanje pozadi (korpa), izbacivanje sa strane
    Motor4-taktni
    Širina Rezanja50.8mm
    Visina Košenja2,5-7,5 cm, 6-stepeno visinsko centralno podešavanje
    Dimenzija Točkova8”(prednji)/11”(zadnji) točkovi, sa ležajevima
    Način kretanjasamohodna
    Napredne Funkcijemalčiranje
    Kolektor65L
    Vrsta motoraFARM
    Rezervoar Goriva1,0L
    Tip MotoraY170V, 170cc
    Snaga motora kW2,9 kW
    Zapremina170cc
    Írja le saját véleményét
    • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést
    *
    *
    • Rossz
    • Kiváló

    Zahvaljujući svojim sjajnim performansama, ova samohodna motorna kosilica sa elektro-startom vam omogućava da uređivanje dvorišta bude uživanje. Širina košenja je 50,8cm dok 6-stepeno visinsko podešavanje omogućava raspon košenja od 2,5 do 7,5cm, garantujući da će svi delovi vašeg vrta biti uredni. Korpa za travu je 65l, sa opcijama pražnjenja sa strane ili pozadi u korpu. Ovaj model ima integrisan konektor na kućištu za samoispiranje. Od dodatnih funkcija, može se pohvaliti opcijom malčiranja. Četvorotaktni motor ima zapreminu 173cc. Idealna je za površine do 1500m2.

     

    Termékek előírások
    Samoispiranjefabrički ugrađen konektor na kućištu
    Površina Košenja1500 m2
    Pokretanjeelektro-start
    Nivo Buke98dB(A)
    Kućište20”metalno kućište
    Sakupljačizbacivanje pozadi (korpa), izbacivanje sa strane
    Motor4-taktni
    Širina Rezanja50.8mm
    Visina Košenja2,5-7,5 cm, 6-stepeno visinsko centralno podešavanje
    Dimenzija Točkova8”(prednji)/11”(zadnji) točkovi, sa ležajevima
    Način kretanjasamohodna
    Napredne Funkcijemalčiranje
    Kolektor65L
    Vrsta motoraFARM
    Rezervoar Goriva1,0L
    Tip MotoraY170V, 170cc
    Snaga motora kW2,9 kW
    Zapremina170cc