Lepak za RAL trake

     

    Specijalni lepak za pouzdano lepljenje Wurth RAL, SK i Vario traka.

    Lepak ima izuzetno sosobnost lepljenja fleksibilnih traka. Lepljenje uz potpuno zaptivanje spoja omogućava instalaciju u skladu sa Nemačkom Regulativom o štednji energije.

    Lepak dolazi u pakovanju od 310 ml i od 600 ml.

     

    Elérhető 2 változatok
    mutasd

    Dobra sposobnost lepljenja na blago vlažnim površinama.

    Izuzetna stabilnost
    Lepak izuzetno dobro stoji na nanetim mestima, ne "klizi" sa vertikalnih površinama niti kaplje ako se nanosi iznad glave.

    Može da se boji i mogu se preko njega nanositi mase na bazi gipsa.

    Gyors szállítás 2-5 nap
    Ingyenes szállítás products.delivery.freeshippingover
    Betöltés

    Dobra sposobnost lepljenja na blago vlažnim površinama.

    Izuzetna stabilnost
    Lepak izuzetno dobro stoji na nanetim mestima, ne "klizi" sa vertikalnih površinama niti kaplje ako se nanosi iznad glave.

    Može da se boji i mogu se preko njega nanositi mase na bazi gipsa.

    Termékek előírások
    Attribútum neveAttribútum értéke
    Brzina sušenja (DIN 50014)3 mm / 24h
    Temperaturna otpornost-40 °C do +80 °C
    BojaBež
    Temperatura aplikacije-5°C do +35°C
    Hemijska osnovaPoliuretan
    Rok trajanja12 meseci
    Írja le saját véleményét
    • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést
    *
    *
    • Rossz
    • Kiváló
    Termékek előírások
    Brzina sušenja (DIN 50014)3 mm / 24h
    Temperaturna otpornost-40 °C do +80 °C
    BojaBež
    Temperatura aplikacije-5°C do +35°C
    Hemijska osnovaPoliuretan
    Rok trajanja12 meseci