Gyártó: WURTH

    LED reflektor Ergopower, 20W

    14 959,2 RSD ÁFA-val
    0 RSD ÁFA-val
    products.price.priceunitnote

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

     

    LED reflektor snage 20W, u aluminijumskom kućištu sa savremenom COB tehnologijom. Baterija 7.800mAh obezbeđuje dva režima rada 1.700 ili 1.000 lm i rad do 3 ili 6h.

     

    Dokumentum
    SKU (leltári azonosító): 0981508157
    Ellenőrizze az elérhetőséget a boltban

    Pakolás

    1 db

    Mennyiség

    Gyors szállítás 2-5 nap
    Ingyenes szállítás products.delivery.freeshippingover

    Svetlo – 20W  SMD LED

    Dva režima rada – svetlosni fluks

    - Max osvetljenost 1700 lm         

    - Min osvetljenost 1000 lm

    Vreme rada: 

    -  3 h Max osvetljenost

    -  6 h Min osvetljenost

    Boja svetla – 5.700K

    Vreme punjenja - 4h

    Baterija - Polymer Lithium 7.4V, 7800mAh

    Radna temperatura - -10°C do +40°C

    Stepen zaštite: IP65 - ne propušta prašinu i zaštićeno od mlaza vode

    Zaštita od udara: IK09 - udar objekta mase 5kg sa udaljenosti 20cm

    Dimenzije 203 x 202 x 62mm     

    Težina: 1,4 kg

    Isporučuje se sa AC punjačem

    Termékek előírások
    Attribútum neveAttribútum értéke
    Radno svetlo1700/1000 lm
    Radna Temperatura-10°C - +40°C
    Vreme Punjenja Baterijecca. 4h
    IP klasa zaštiteIP 65
    Kapacitet Baterije7800 mAh
    Boja svetla5.700 K
    Operativno vreme rada3 / 6 h
    Snaga20 W
    Dimenzije203 x 202 x 62 mm
    Težina1,4kg
    Írja le saját véleményét
    • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést
    *
    *
    • Rossz
    • Kiváló

    Svetlo – 20W  SMD LED

    Dva režima rada – svetlosni fluks

    - Max osvetljenost 1700 lm         

    - Min osvetljenost 1000 lm

    Vreme rada: 

    -  3 h Max osvetljenost

    -  6 h Min osvetljenost

    Boja svetla – 5.700K

    Vreme punjenja - 4h

    Baterija - Polymer Lithium 7.4V, 7800mAh

    Radna temperatura - -10°C do +40°C

    Stepen zaštite: IP65 - ne propušta prašinu i zaštićeno od mlaza vode

    Zaštita od udara: IK09 - udar objekta mase 5kg sa udaljenosti 20cm

    Dimenzije 203 x 202 x 62mm     

    Težina: 1,4 kg

    Isporučuje se sa AC punjačem

    Termékek előírások
    Radno svetlo1700/1000 lm
    Radna Temperatura-10°C - +40°C
    Vreme Punjenja Baterijecca. 4h
    IP klasa zaštiteIP 65
    Kapacitet Baterije7800 mAh
    Boja svetla5.700 K
    Operativno vreme rada3 / 6 h
    Snaga20 W
    Dimenzije203 x 202 x 62 mm
    Težina1,4kg