Ház

    popular.products.from.category Ház

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Kanta za otpatke, 5l, BAMBOO&BLACK

    SAGBB106
    Kanta za otpatke napravljena od kombinacije crnog polipropilena i bambusa, za moderan izgled svakog kupatila. Zapremina 5l

    Kvarcna grejalica, 1200 W

    UQG1200W

    Grejalica ima 3 kvarcna grejača sa 3 opcije grejanja. Opcija „prekidač“ za gašenje u slučaju prevrtanja, koji se nalazi na samoj „nogici“ grejalice. Grejalica ima i ručku za prenošenje.

    Staklena panelna grejalica 2000 W

    USG2000W
    Grejalica atraktivnog dizajna koju odlikuje panel od specijalnog crnog kristalnog stakla. Aluminijumsko grejno telo vrhunskog kvaliteta: napravljeno je uz pomoć vrhunske tehnologije, sa sposobnošću brzog zagrevanja, velike grejne površine, pruža efekat brzog povećanja temperature u prostoriji, stabilnih je karakteristika, bez potrošnje kiseonika i bez utroška svetlosnog zračenja. Uređaj poseduje daljinski upravljač a takođe moguće je podešavanje na displeju koji se nalazi na artiklu.

    Uljani radijator, 2000W

    UUR2000W

    Temperatura u prostoriji može se podestiri pomoću termostata. Jednostavno okrenuti dugme termostata u smeru kazaljke na satu, za povećanje, a u smeru suprotnom od smera kazaljke na satu za smenjenje temperature, sve dok se ne dobije željena temperatura. Uključiti grejalicu, i staviti prekidač u jedan od položaja jačine grejača.

    Ogledalo zidno, pokretno, BASE

    SACB143

     

    Ogledalo za šminjkanje sa podesivom oprugom, hromirano, zidna montaža.

     

    Ház