Krovna folija, paropropusna

     

    Kontaktna visokodifuzna potkrovna membrana, montira se direktno na termo izolaciju (dvoslojna krovna konstrukcija bez drvene podloge, ventilirana termo izolovana fasada).

    Krovna folija je dužine 50 metara, a širine 1, 5 metara.

    Dostupna u 4 različite težine:

    • 100 g/m2
    • 120 g/m2
    • 140 g/m2
    • 160 g/m2

     

     

    Elérhető 4 változatok
    mutasd

     

    Osobine:

    • Dužina 50m
    • Širina 1,5m
    • Težina: 100, 120, 140, 160 
    • Čvrstoća na cepanje 185/95 N/50 mm
    • Otpornost na probijanje vode klasa W1
    • Paropropusnost 0,03 SD
    • UV stabilnost 3 meseca
    • Stabilnost na niskim temperaturama (do minus 40)

     

    Gyors szállítás 2-5 nap
    Ingyenes szállítás products.delivery.freeshippingover
    Betöltés

     

    Osobine:

    • Dužina 50m
    • Širina 1,5m
    • Težina: 100, 120, 140, 160 
    • Čvrstoća na cepanje 185/95 N/50 mm
    • Otpornost na probijanje vode klasa W1
    • Paropropusnost 0,03 SD
    • UV stabilnost 3 meseca
    • Stabilnost na niskim temperaturama (do minus 40)

     

    Írja le saját véleményét
    • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést
    *
    *
    • Rossz
    • Kiváló