Bőrkesztyűk

    Betöltés

    popular.products.from.category Bőrkesztyűk

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Rukavice Basic Rigger

     

    Čvrste zaštitne rukavice Basic Rigger napravljene su od goveđe kože i prirodne su boje. Prosečna debljina ovih rukavica je iznad 0.9mm i imaju zaštićene/skrivene šavove.

     

     

    Zaštitna rukavica, Copenhagen

     

    Čvrsta zaštitna rukavica izrađena od goveđeg špalta/platna. Prednji deo rukavice je izrađen od čvrste pamučne tkanine. Dlan, kažiprst, palac i vrhovi prstiju izrađeni od špalta. Duplo štepana. Dobra otpornost na habanje.

    Namena: Poslovi prerade metala, auto-limarski poslovi, transport, obrada drveta, građevinska industrija.

     

    2 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Zaštitna rukavica, W-60

     

    Čvrste zaštitne rukavice izrađene od prevrnute goveđe kože. Nadlanica je od pamučne tkanine koja omogućava disanje kože. Palac i kažišprst potpuno presvučeni od kože.

    Gumirana sigurnosna manžetna od pamuka. Pamukom postavljen dlan rukavice.

     

    Zavarivačke rukavice, kožne, za TIG, W-130

     

    Visokokvalitetna, obložena rukavica za zavarivanje.

     

    • Visoko kvalitetna puna koža 0,7 - 0,9 mm
    • izražen je osećaj dodira na vrhovima prstiju
    • Manžetna je izrađena od špalta
    • Podstava otporna na toplotu unutar menžetne
    • Otporne na ulje, mast i vodu
    • Dug vek trajanja
    • Ukupna dužina : 35 cm 

     

    Rukavice Protect

    Izuzetno mekane zaštitne rukavice, lagane za nošenje, izrađene od svinjske kože. Nadlanica je od elastičnog pamuka koji omogućava disanje kože. Imaju elastičnu manžetnu koja se može podesiti čičak trakom. Dobro prijanjaju na ruku. Transportno pakovanje 12 kom.

    Bőrkesztyűk