Klešta špic ravna VDE DIN 5745, ZEBRA

     

    ZEBRA klešta - sečice za rad pod naponom. VDE, EN 60900, IEC 900. Namena za rad pod naponom od 1000 V naizmenične (AC) struje, i 1.500 V jednosmerne (DC) struje.

    • Standard : DIN ISO 5745
    • Drška : Zebra, 2-komponentna, zaštićena od isklizavanja pri rukovanju.
    • Oštrica : za tvrdu ( 2,2 mm ) i meku ( 3,2 mm ) žicu, kaljena.
    • Sečice : pljosnata/okrugla, nazubljena.
    • Zglob : umetnut
    • Glava : hromirana

    Set sa ovim kleštima možete pogledati ovde

     

    Elérhető 3 változatok
    mutasd
    Gyors szállítás 2-5 nap
    Ingyenes szállítás products.delivery.freeshippingover
    Betöltés
    Termékek előírások
    Attribútum neveAttribútum értéke
    Zemlja poreklaEU
    Tip KleštaKlešta
    UvoznikWurth doo Beograd
    OblikŠpic
    Írja le saját véleményét
    • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést
    *
    *
    • Rossz
    • Kiváló
    Termékek előírások
    Zemlja poreklaEU
    Tip KleštaKlešta
    UvoznikWurth doo Beograd
    OblikŠpic