Klešta sečice VDE DIN 5749, ZEBRA

     

    ZEBRA klešta - sečice za rad pod naponom. VDE, EN 60900, IEC 900. Namena za rad pod naponom od 1000 V naizmenične (AC) struje, i 1.500 V jednosmerne (DC) struje.

    • Standard: DIN ISO 5749.
    • Drška: izolovana, 2-komponentna, zaštita od isklizavanja pri rukovanju.
    • Sečice: za tvrdu i meku žicu, otvrdnute termičkom obradom poboljšanjem, oštrice za precizno rezanje.
    • Zglob: umetnut
    • Glava: hromirana
    • Dužina: 140 i 160 mm.

    Set sa ovim kleštima možete pogledati ovde.

     

    Elérhető 2 változatok
    mutasd
    Gyors szállítás 2-5 nap
    Ingyenes szállítás products.delivery.freeshippingover
    Betöltés
    Termékek előírások
    Attribútum neveAttribútum értéke
    UvoznikWurth doo Beograd
    Zemlja poreklaEU
    Tip KleštaSečice
    Írja le saját véleményét
    • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést
    *
    *
    • Rossz
    • Kiváló
    Termékek előírások
    UvoznikWurth doo Beograd
    Zemlja poreklaEU
    Tip KleštaSečice