Klešta kombinovana VDE DIN 5746, ZEBRA

     

    ZEBRA kombinovana klešta za rad pod naponom. VDE, EN 60900, IEC 900. Namena za rad pod naponom od 1000 V naizmenične (AC) struje, i 1.500 V jednosmerne (DC) struje.

    • Standard: DIN ISO 5746
    • Drška: izolovana, 2-komponentna, zaštićena od isklizavanja pri rukovanju.
    • Oštrice: za tvrdu i meku žicu, duge ivice oštrice, otvrdnute termičkom obradom.
    • Zglob: umetnut.
    • Glava: hromirana.
    • Dužina: 160 i 180mm

    Set sa ovim kleštima možete pogledati ovde.

     

    Elérhető 2 változatok
    mutasd
    Gyors szállítás 2-5 nap
    Ingyenes szállítás products.delivery.freeshippingover
    Betöltés
    Termékek előírások
    Attribútum neveAttribútum értéke
    Zemlja poreklaEU
    UvoznikWurth doo Beograd
    DimenzijeDužina: 160-180 mm
    Tip KleštaKlešta
    OblikKombinovana
    Írja le saját véleményét
    • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést
    *
    *
    • Rossz
    • Kiváló
    Termékek előírások
    Zemlja poreklaEU
    UvoznikWurth doo Beograd
    DimenzijeDužina: 160-180 mm
    Tip KleštaKlešta
    OblikKombinovana