Izolir trake 18mm

     

    Elektroinstalaciona izolir traka izrađena je od PVC-a označava i pruža sigurnu izolaciju elektroinstalacija. Otpornost elektroprobijanja ove trake je do 25kv/mm, teško je zapaljiva i pruža sigurno i lako rukovanje.

    Otporna je na kidanje, starenje, ima visoku fleksibilnost i snagu lepljenja. Ova traka podržava radni napon od 600V i primenjuje se za izolaciju, označavanje električnih instalacija, učvršćivanje kablovskih snopova itd.

    U više različitih boja: crna, bela, crvena, plava i žuto-zelena.

     

    Elérhető 9 változatok
    mutasd
    Gyors szállítás 2-5 nap
    Ingyenes szállítás products.delivery.freeshippingover
    Betöltés
    Termékek előírások
    Attribútum neveAttribútum értéke
    Temperaturna otpornost+0°C do +90°C
    Zemlja poreklaKina
    UvoznikWurth d.o.o. Beograd
    DodatnoOtpornost na elektro probijanje do 25kV/mm
    MaterijalPVC film
    Írja le saját véleményét
    • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést
    *
    *
    • Rossz
    • Kiváló
    Termékek előírások
    Temperaturna otpornost+0°C do +90°C
    Zemlja poreklaKina
    UvoznikWurth d.o.o. Beograd
    DodatnoOtpornost na elektro probijanje do 25kV/mm
    MaterijalPVC film