Izolir trake 15mm

     

    Izolir traka namenjena je za sigurnu izolaciju i označavanje elektroinstalacija. Izolir traka je efikasan izolator električne energije, sprečava prelazak struje sa jednog na drugi provodnik. Sprečava strujni udar. Koristi se za popravku oštećenih kablova i bezbednu izolaciju žice.

    Štiti kontakt provodnika pod naponom. Uz pomoć izolir trake moguće je grupisanje i uvršćivanje električnih kablova. S obzirom da se izolir traka koristi za označavanje elektroinstalacija Wurth ima odgovarajuće boje izolir traka za određenu namenu u dimenzijama: 15 mm x 0,15 mm x 10m, kao i 30 mm x 0,15mm x 25m.

     

    Elérhető 8 változatok
    mutasd

     

    Wurth izolir traka je otporna:

      ●Na elektro proboj do 9 kV

      ●Na starenje i kidanje

      ●Na razređene kiseline i baze

      ●Wurth izolir traka je visoko fleksibilna i izuzetne je snage lepljenja

      ●Postojana je na temperaturi +0°C do +90°C.

     

    Gyors szállítás 2-5 nap
    Ingyenes szállítás products.delivery.freeshippingover
    Betöltés

     

    Wurth izolir traka je otporna:

      ●Na elektro proboj do 9 kV

      ●Na starenje i kidanje

      ●Na razređene kiseline i baze

      ●Wurth izolir traka je visoko fleksibilna i izuzetne je snage lepljenja

      ●Postojana je na temperaturi +0°C do +90°C.

     

    Termékek előírások
    Attribútum neveAttribútum értéke
    MaterijalAkrilat, mekana PVC folija
    UvoznikWurth d.o.o. Beograd
    Temperaturna otpornost (stepen C)0 do +90°C
    DodatnoOtpornost na probijanje do 9kV Otporna na kidanje i starenje. Veoma otporna na razređene kiseline i baze.
    Zemlja poreklaEU
    NamenaZa izolaciju, označavanje električnih provodnika, učvršćivanje kablovskih snopova
    Írja le saját véleményét
    • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést
    *
    *
    • Rossz
    • Kiváló
    Termékek előírások
    MaterijalAkrilat, mekana PVC folija
    UvoznikWurth d.o.o. Beograd
    Temperaturna otpornost (stepen C)0 do +90°C
    DodatnoOtpornost na probijanje do 9kV Otporna na kidanje i starenje. Veoma otporna na razređene kiseline i baze.
    Zemlja poreklaEU
    NamenaZa izolaciju, označavanje električnih provodnika, učvršćivanje kablovskih snopova