Installációk

    popular.products.from.category Installációk

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Mosógép csatlakozó

    LAS06
    Külső mosógép szifon, amely a szerelőkészlet része. Polimerből készült, univerzálisan alkalmazható.

    Sarokszelep, gömb, 1/2''x1/2''

    SUVK1212
    Sarokszelep belső gömb mechanizmussal. Sárgarézből készült. A könnyű és gyors telepítés érdekében a kiszerelés rozettával és a szereléshez szükséges tömítő szalaggal ellátott. Króm bevonatú. Mérete: 1/2"x1 / 2".

    Sarokszelep, gömb, 1/2''x3/8''

    SUVK1238
    Sarokszelep belső gömb mechanizmussal. Sárgarézből készült. A könnyű és gyors telepítés érdekében a kiszerelés rozettával és a szereléshez szükséges tömítő szalaggal ellátott. Króm bevonatú. Mérete: 1/2"x3/8".

    Mosógép-szelep, 1/2''x3/4''

    SVVM1234
    Mosógép szelep. Sárgarézből készült. A könnyű és gyors telepítés érdekében rozettával és a szereléshez szükséges tömítő szalaggal ellátott. Króm bevonatú. Mérete: 1/2"x3/4".

    Vodokotlić LAGUNA - MONO sa jednokoličinskim sistem

    LVK1
    Univerzalni vodokotlić sa jednokoličinskim sistemom za punjenje zapremine 6-9 litara. Mogućnost podešavanja količine vode, priključenja na vodovodnu mrežu sa tri strane i mogućnost visoke i niske montaže daje njegovu univerzalnu primenu. Poseduje sistem tihog punjenja vodom i izolaciju protiv orošavanja. ispirna cev je dužine 70cm a brinox crevo je 3/8" dužine 40cm. Izrađen je od viskokokvalitetnog ABS-a i ima garanciju od 5 godina.

    LAGUNA víztartály, ABS polisztirollal, 2 féle vízmennyiség működtetés

    LVK2
    Univerzális duoblokk WC tartály, 3-5, illetve 6-9 liter térfogattal. A vízmennyiség beállításának lehetősége, továbbá a három oldalsó vízbekötési, valamint a magas és alacsony beépítési lehetőség biztosítja a tartály univerzális alkalmazását. Csendes tölt

    WC-tartály öblítőszelep-ekonomik

    ZVE
    Univerzális wc-tartály öblítőszelep, minden típusú műanyag, fém és kerámia öblítőtartályhoz. PVC-ből készült.

    WC-tartály öblítőszelep - duo

    LAS07
    Univerzális wc-tartály öblítőszelep, minden típusú műanyag, fém és kerámia öblítőtartályhoz, két mennyiségű öblítési lehetőséggel. Kiváló minőségű ABS-ből készült, két öblítési fokozatú.

    Zvono za vodokotliće - univerzalno, p3

    LZV
    Univerzalno zvono za vodokotliće pogodno za upotrebu kod svih vrsta plastičnih, metalnih i keramičkih vodokotlića. Izrađen je od visokokvalitetnog ABS-a.

    Zuhanycsatorna CONART Harmoni, 500 mm

    KSSYH50
    Kanalica za odvod vode sa sistemom protiv povratnih mirisa. Jednostavnu montažu omogućava sistem fine nivelacije i samolepljiva hidroizolacija. Prečnik odvoda je 50mm unutar koga se nalaze veliki i suvi sifon koji je ujedno i samoispirajući. Dužina 500mm

    Installációk