HSS spiralna burgija za metal, DIN338 8,5mm

    519 RSD ÁFA-val
    0 RSD ÁFA-val
    products.price.priceunitnote

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

     

    Valjana spiralna burgija HSS sa standardnim cilindričnim jezgrom i uglom vrha od 118° koristi se za bušenje konstrukcionog čelika zatezne čvrstoće do 800 N/mm2, čeličnog liva, kao i mesta gde se ne zahteva velika preciznost rupe.
    Ova burgija kaljena u pari može se primenjivati na stubnim, električnim, industrijskim i baterijskim bušilicama.
    Pre početka bušenja ovom burgijom neophodno je obeležavanje mesta bušenja tačkašem.

     

    Dokumentum
    SKU (leltári azonosító): 062585
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
    Prečnik8,5 mm
    Ukupna dužina117 mm
    Dužina žleba75 mm
    Írja le saját véleményét
    • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést
    *
    *
    • Rossz
    • Kiváló
    Termékek előírások
    Prečnik8,5 mm
    Ukupna dužina117 mm
    Dužina žleba75 mm