Elektromos szivattyúk

    popular.products.from.category Elektromos szivattyúk

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Elektromos merülőszivattyú, 300 W

    TP01252

     

    Pumpa namenjena za čistu vodu snage 300W. Dužina kabla na koji se priključuje je 10m i radi na napon od 230V. Maksimalna dubina crpljenja je 8m na dužini do 50m. Protok vode je 1100l/h.

     

    Potapajuća pumpa sa plovkom za čistu vodu

    FPC400

     

    Potapajuća pumpa za izvlačenje čiste vode. Kućište pumpe je izrađeno od plastike i priključuje se na kabl koji je dužine 10m, a radi na standardni napon od 230V. Ulazna snaga motora je 400W koji omogućava protok od 7500l/h. Maksimalna dubina izvlačenja vode je 7m a izbacivanja vode 6m. kako je namenjena za čistu vodu, maksimalni prečnik čestica koji se u toj vodi mogu naći je 4mm a temperatura vode ne sme da pređe 35°C. Predviđena je za prečnik cevi od 1", 1/4" i 1/2".

     

    Potapajuća pumpa sa plovkom, za nečistu vodu 550W

    FPN550

     

    Potapajuća pumpa za izvlačenje nečiste vode. Kućište pumpe je izrađeno od plastike i priključuje se na kabl koji je dužine 10m, a radi na standardni napon od 230V. Ulazna snaga motora je 550W koji omogućava protok od 12.000l/h. Maksimalna dubina izvlačenja vode je 8m a izbacivanja vode 6,5m. Iako je namenjena za nečistu vodu, maksimalni prečnik čestica koji se u toj vodi mogu naći je 20mm a temperatura vode ne sme da pređe 35°C. Predviđena je za prečnik cevi od 1", 1/4" i 1/2".

     

    Potapajuća pumpa sa plovkom, za nečistu vodu 750W

    FPN750

     

    Potapajuća pumpa za izvlačenje nečiste vode. Kućište pumpe je izrađeno od plastike i priključuje se na kabl koji je dužine 10m, a radi na standardni napon od 230V. Ulazna snaga motora je 750W koji omogućava protok od 14.000l/h. Maksimalna dubina izvlačenja vode je 8m a izbacivanja vode 7,5m. Iako je namenjena za nečistu vodu, maksimalni prečnik čestica koji se u toj vodi mogu naći je 20mm a temperatura vode ne sme da pređe 35°C. Predviđena je za prečnik cevi od 1", 1/4" i 1/2".

     

    Pumpa za baštu

    FBP1000

     

    Pumpa za zalivanje bašte koja omogućava korišćenje nečiste vode. Radi na struju i ima kabl od 1,2m koji radi na standardni napon od 230V. Ulazna snaga motora od 1000W stvara radni pritisak od 4,4 bar (slično kao voda na česmi) i omogućava protok od 3.500l/h. maksimalna dubina izvlačenja vode je 8m a dužina izbacivanja vode 44m. Pumpa je izrađena od inoxa i priključuju se cevi od 1".

     

    Hidropak, 1000 W, 19 l

    FBPH1000
    Szennyezett vízhez alkalmazandó. A motor bemeneti teljesítménye 1000W, és lehetővé teszi a 3500l / h maximális vízáramlást. A kinyomó magasság 44 m, a szivattyúzás mélysége 8 m. A szivattyúház rozsdamentes acélból készült, térfogata 19l. A maximális üzemi

    Elektromos szivattyúk