Električarski odvijači

    popular.products.from.category Električarski odvijači

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Odvijač VDE

     

    Električarski odvijač sa PH prihvatom, VDE/GS testiran.

    Odvijač poseduje dvokomponentnu ergonomski oblikovanu dršku, otpornu na udrace.

    Čelik je visoko-legiranog hrom-vanadijum čelika, izolovanog da pruži najbolje moguće uklapanje.

     

    4 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Odvijač VDE sa PH prihvatom

     

    Električarski odvijač sa šlic prihvatom, VDE/GS testiran.

    Odvijač poseduje dvokomponentnu ergonomski oblikovanu dršku, otpornu na udrace.

    Čelik je visoko-legiranog hrom-vanadijum čelika, izolovanog da pruži najbolje moguće uklapanje.

     

    3 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Odvijač VDE sa PZ prihvatom

     

    Električarski odvijač sa PZ prihvatom , VDE/GS testiran.

    Odvijač poseduje dvokomponentnu ergonomski oblikovanu dršku, otpornu na udrace.

    Čelik je visoko-legiranog hrom-vanadijum čelika, izolovanog da pruži najbolje moguće uklapanje.

     

    2 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Ispitivač napona, VDE

    COXT370250

     

    Ispitivač napona napravljen od SAN plastike sa integrisanom lampicom i odvijačem od 3.5mm napravljenog od alatnog čelika c60.

    Može se koristiti na naponima od 120v - 250v.

     

    Ispitivač niskog napona, VDE, 6-24V

    COXT977020

     

    Ispitivač niskog napona / ispitivač električnih kablova u auto industriji od 6 - 24 v.

    Plaštična verzija za odvjiačem i " krokodil" snalom.

     

    Indikator napona, 100 mm

    COXB370250

     

    Ispitivač napona napravljen od SAN plastike sa integrisanom lampicom i odvijačem . Može se koristiti na naponima od 120v - 250v.

     

    Električarski odvijači