Hosszabbítók, redukciók, kardáncsuklók

    popular.products.from.category Hosszabbítók, redukciók, kardáncsuklók

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Savitljivi produžetak 1/2", 225mm

    1952001276

     

    Savitljiva ekstenzija prihvata 1/2" sa fleksibilnim kovanim zglobnim elementima, predviđena za velika opterećenja.

     

    Zglobna ručka, ZEBRA

     

    Zglobna ručka, u ZEBRA kvalitetu.

    Zahvaljujući 180° savitljivom zglobu omogućen je rad na teško dostupnim mestima.

    Omogućen je potpuni prenos sile pritezanja kao i dobro naleganje nasadnika na prihvat alata.

    • Standard : DIN 3122, ISO 3315
    • Zglob : mogućnost savijanja pod 180°, glava će u bilo kom položaju obezbediti dobar prihvat
    • Površina : hromirana

     

    3 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Adapter sa brzom steznom glavom 1/4"

    07151101

     

    Adapter sa brzom steznom glavom 1/4" u ZEBRA kvalitetu.

     

    Ekstenzija promenjivi ugao 1/4", ZEBRA

    0713118100

     

    Ugaona ekstenzija ZEBRA, hromirana, sa četvorougaonim prihvatom 1/4".

    Omogućava ugaono pomeranje od 5 stepeni.