Hosszabbítók, redukciók, kardáncsuklók

    popular.products.from.category Hosszabbítók, redukciók, kardáncsuklók

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Ekstenzija, ZEBRA

     

    Ekstenzija, u ZEBRA kvalitetu.

    Tehničke karakteristike :

    • Površina : hromirana
    • Prihvat sa kugličnim zaključavanjem -sprečava slučajno ispadanje nasadnog ključa.

     

    15 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Kardanski zglob, kovani

     

    Kardanski zglob, kovani

    Tehničke karakteristike :

    • Standard : DIN 3121, ISO 1174
    • Izrada : Kovani, bruniran.
    • Zaključavanje sa osovinom i žljebom za O-prsten

     

    4 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Kovana ekstenzija - produžetak

     

    Kovana ekstenzija, produžetak proizveden prema standardu ISO 9001, predstavlja vrhunski proizvod iz linije kovanog materijala.

    Ovaj produžetak, izrađen s preciznošću i pažnjom prema najvišim industrijskim standardima, garantuje izuzetnu trajnost i pouzdanost u svakoj primeni

     

    4 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Poluga sa kliznim prihvatom za nasadne ključeve

     

    Poluga sa kliznim prihvatom za nasadne ključeve.

    Tehničke karakteristike :

    • Standard : DIN 3122, ISO 3315
    • Klizna ručka sa kugličnim zaključavanjem
    • Površina : hromirana

     

    2 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Red Stripe Ekstenzija 1/2'

     

    Red Stripe Ekstenzija 1/2''.
    Dužine 125 i 250 mm.

     

    2 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Red Stripe ekstenzija, 1/4''

     

    Red Stripe ekstenija 1/4".

    Dostupne vizije:

    • 50 mm
    • 100 mm
    • 150 mm

     

     

    4 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Red Stripe Kardanski zglob 1/4''

    5763014903

     

    Red Stripe kardanski zglob, 1/4".

     

    Reducir nasadnik

     

    Reducir nasadnik.

    • Standard : DIN 3121 , ISO 1174
    • Izrada : kovani, brunirani.

     

    3 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Redukcija kovana

     

    Redukcija kovana.

    Specifikacije :

    • Materijal : CrMo,
    • Standard : ISO 9001
    • Izrada : kovani, brunirani.

     

    6 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Redukcija ZEBRA

     

    Reducir nasadnik u ZEBRA kvalitetu.

    • Norma : DIN 3123, ISO 3316
    • Površina : hromirana
    • Pogon : unutrašnji četvorougao 3/8"
    • Prihvat : spoljašnji četvorougao 1/2 ", odnosno 1/4".
    • Primena : adapter na 1/4", odnosno 1/2" za nasadne ključeve.

     

    4 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Reduktor ZEBRA

     

    Nasadna četvrtka, u ZEBRA kvalitetu.

    • Površina: hromirana, polirana
    • Prihvat : 1/4" četvorougao
    • Prihvat za alat: 3/8" četvorougaoni

     

    2 különböző méretű
    Az összes megtekintése