Duvači i usisivači lišća

    popular.products.from.category Duvači i usisivači lišća

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Motorni duvač lišća FMD36

    FMD36

    Motorni duvač lišća je izrađen od 2-taktnog motora zapremine 25,4cc. Pokretanje je veoma jednostavno- pomoću užeta. Maksimalna brzina izduvavanja je 70m/s a zapremina 0,2m/s sa rezervoarom za gorivo od 0,45l. Nivo buke koji stvara iznosi 98dB i neophodna je upotreba zaštitne opreme.

    Vreća za duvač/usisivač lišća

    F2800VRECA

     

    Vreća za električni duvač/usisivač lišća F2800E.

     

    Električni duvač lišća, F3000E

    F3000E

    Duvač i usisivač lišća koji jednu kesu može da napuni sa 35l lišća. Radi na 230V i postiže 14.000 obrtaja u minutu sa maksimalnom brzinom od 270km/h. Snaga na kojoj radi je 3000W.

    Duvači i usisivači lišća