Egyéb rendszerelemek

    popular.products.from.category Egyéb rendszerelemek

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Vijak Systemfix set

     

    Vijak Sistemfix  različitih oblika, namenjen za brzu montažu na profilima širine 41mm.

     

    2 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Z nosač absorberom buke

    08625020

     

    Ugaonik za ventilaciju, oblik Z. Integrisana zvučna izolacija, sa navojnom šipkom M8.

    Pocinkovani čelik, nosivosti 500 N.

     

    Bazna pločica

    0862400100

     

    Bazna pločica za držače za instalaciju cevi, uzlaznih vodova, silaznih vodova kao i za montažu razmaka od zida. 

    Čelik, pocinkovani.

    Dimenzije: M8 8x30.

     

     

    Gumirani odstojnik/kompenzator vibracija tip C

    0862800021

     

    Metalni odstojnik sa gumom tip C za sprečavanje prenosa vibracija.

    Elastična prevlaka od kaučuka, posebno pogodna za držanje laganih i srednje teških postrojenje bez izraženog dinamičkog opterećenja.

    Dimenzije: 30x20-M8

    L nosač sa absorberom buke

    08625070

     

    Za vešanje kanala za kanalizaciju sa navojnom šipkom M8. Pričvršćivanje putem zakovica ili Zebra pias vijaka, moguća i montaža na plafon. Nameštanje pomoću navojnih šipki.

    Nosivost: 500 N

    Dimenzije: M8.

     

    Nosač ventilacionog kanala

    08625200

     

    Lako prilagođavanje na različite profile kanala ventilacije pomoću zadatih mesta savijanja.

    Nosivost: 1.500 N

    Dimenzije: M8

     

    Ravna spojnica

    0862006002

     

    Varifix spojnica zs šine primenjuje se kod spojeva šina i konzola, kao i kod konzolne i slobodne konstrukcije. Štedi vreme i pruža sigurno utičnu montažu, bez pojedinačnih delova.

     

    Rezervni probijci za klešta

    0862500011

     

    Probojci za klešta za izradu rupa u trapeznom limu - broj artikla: 0862500010.

     

    Varifix spojka

    0862006084

     

    Varifix spojka-odstojnik, galvanski pocinkovana.

    Primenjuje se za ukršteno spajanje C montažnih šina, kao i kod direktne montaže u perforaciji C montažne šine.

     

     

    Egyéb rendszerelemek