Crevo za gorivo, gumeni plašt tip 2A

     

    Gumeno crevo za gorivo sa platnenim ojačanjem u sredini.
    Materijal: NBR/CR Tip 2A) prema DIN 73379-1
    ISO 4639-2 EN ISO 1307

     

    Cena je za 1 metar.

     

    Elérhető 3 változatok
    mutasd

    Tehnički podaci:

    Radni pritisak: max. 10 bara
    Max. Pritisak: max. 20 bar
    Radna temperatura: –35 °C do + 90 °C, kratkotrajno +110 °C

    Materijal: NBR/CR (tip 2A)

    Zadovoljava DIN 73379-1, ISO 4639-2 EN ISO 1307

    Primena:
    Za prenos dizel goriva i svih pogonskih goriva za Otto motore (bezolovna i standard goriva) kod putničkih vozila, motorcikala, građevinske mehanizacije i generalno u automobilskoj industriji.
    Pogodno kao povratno crevo za gorivo, oduška iz motora i kao vakuum crevo."

    Gyors szállítás 2-5 nap
    Ingyenes szállítás products.delivery.freeshippingover
    Betöltés

    Tehnički podaci:

    Radni pritisak: max. 10 bara
    Max. Pritisak: max. 20 bar
    Radna temperatura: –35 °C do + 90 °C, kratkotrajno +110 °C

    Materijal: NBR/CR (tip 2A)

    Zadovoljava DIN 73379-1, ISO 4639-2 EN ISO 1307

    Primena:
    Za prenos dizel goriva i svih pogonskih goriva za Otto motore (bezolovna i standard goriva) kod putničkih vozila, motorcikala, građevinske mehanizacije i generalno u automobilskoj industriji.
    Pogodno kao povratno crevo za gorivo, oduška iz motora i kao vakuum crevo."

    Termékek előírások
    Attribútum neveAttribútum értéke
    Radni pritisak10 bara
    UvoznikWurth doo Beograd
    Zemlja poreklaTurska
    Max Pritisak20 bara
    BojaCrna
    Radna Temperatura-35 °C do +90 °C, kratkotrajno +110 °C
    Írja le saját véleményét
    • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést
    *
    *
    • Rossz
    • Kiváló
    Termékek előírások
    Radni pritisak10 bara
    UvoznikWurth doo Beograd
    Zemlja poreklaTurska
    Max Pritisak20 bara
    BojaCrna
    Radna Temperatura-35 °C do +90 °C, kratkotrajno +110 °C