Tömlők és tömlőtartók

    popular.products.from.category Tömlők és tömlőtartók

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Crevo za vodu Ekonomik

     

    Dvoslojno crevo za vodu izrađeno od višekomponentnog polimera. Armirano je celom dužinom i time vrlo izdržljivo i dugotrajno.

    Unutrašnji sloj ima zaštitu od stvaranja algi i time štiti zdravlje.

    Otporno je na pritiske od 21 do 24 bar.

     

    3 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Crevo za vodu, armirano

     

    Izrađeno od višekomponentnog polimera u tri sloja.

    Kako je armiran celom dužinom tako je vrlo otporno i dugotrajno. Pritisak koji može da prođe kroz njega zavisi od prečnika creva i kreće se u rasponu od 18-27 bar.

    Poseduje zaštitu od stvaranja algi i namenjeno za sva godišnja doba.

     

    3 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Crevo za vodu, Extra Gold

     

    Izrađeno od višekomponentnog polimera u čak pet slojeva.

    Kako je armiran celom dužinom i antitorziono je, tako je vrlo otporno i dugotrajno.

    Pritisak koji može da prođe kroz njega zavisi od prečnika creva i kreće se u rasponu od 24-27 bar.

    Poseduje zaštitu od stvaranja algi i namenjeno za sva godišnja doba.

     

    2 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Tömlötartó kocsi, nagy méretű

    MCV
    Kerti tömlőtekercs polimerből. Kerekekkel és teleszkópos fogantyúval ellátott, a könnyebb mozgatás érdekében. Az 1/2" tömlő átmérőnél max. 50 m tekerhető fel, míg a 3/4" átmérőjű tömlő esetében legfeljebb 35 m.

    Crevo za vodu Magic Soft Smart

    CMSK1215

     

    Izuzetno lagano crevo dužine 15m koje se jednostavno i lako pakuje u plastičnu vreću za višekratnu upotrebu.

    Prilikom upotrebe se proširuje 2-3 puta.

    Crevo je fleksibilno i dolazi sa 2 univerzalna priključka i 6 mlaznica. Pogodno je za upotrebu u baštama, na terasama, balkonima, na brodovima i kamperima.

    Proizvedeno u Italiji 100%.

     

    Crevo za vodu Kink Kong

    CSL34225

     

    Crevo koje je čak tri puta lakše u odnosu na tradicionalna baštenska creva. U potpunosti je fleksibilno, dugotrajno i ekološko. Uz njega se dobijaju i dva univerzalna priključka. Proizvedeno u Italiji.

     

    Tömlők és tömlőtartók