producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
Baterijski udarni odvijač 1/2", BIW 18-BL SOLO
Baterijska bušilica-odvijač ABS 18 COMBI CLASSIC, SOLO
Baterijska ugaona brusilica AWS18S, 1000W
Br. artikla: 5717510010Izuzetno snažan baterijski udarni odvijač sa visokim obrtnim momentom od maksimalnih 1.000 Nm. Namenjen je za snažna i zahtevna učvršćenja i otpuštanja navoja do max M22. Ima ugrađen indukcioni (brushless) motor, zbog čega je radni vek ove mašine znatno duži, a troškovi održavanja niži. Ugrađena LED sijalica čini ovaj odvijač pogodnim za rad u mračnom prostoru, a ergonomičan rukohvat sa grip efektom obezbeđuje udobnost u rukovanju i dugotrajan rad bez zamaranja.
Br. artikla : 5717521010
Veoma snažna i kompaktna baterijska bušilica-odvijač. Odličan odnos mase i radnog momenta pritezanja, sa prihvatom za burgiju do 13 mm. Indukcioni ( brushless ) motor - smanjeni troškovi održavanja i osigurava duži radni vek. Mogućnost podešavanja momenta pritezanja - 16 stepeni. Ergonomičan dizajn sa dvokomponentnim rukohvatom, sa grip efektom.
Br. artikla : 5717526010
Kompaktna, moćna, baterijska ugaona brusilica sa BRUSHLESS motorom, sa kliznim prekidačem za zaključavanje. Namenjena za srednje teške radove, kao i radove obrade i sečenja. Dug radni vek motora, bez četkica, koji se lako održava. Pruža bezbedan i udoban rad. Kompaktan i ergonomski dizajn sa dodatnom drškom protiv vibracija. Bočni poklopac za prašinu štiti od prašine i metalnih čestica koje mogu voditi do kratkig spojeva.
Br. artikla : 5717801403
Br. artikla : 5717901652
Br. artikla : 0715930223