Anyagmegmunkálás/vágás/fúrás/csiszolás

    popular.products.from.category Anyagmegmunkálás/vágás/fúrás/csiszolás

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Basic Lamelarni brusni disk

     

    Basic lamelarni brusni disk se odlikuje visokom visokim učinkom rezanja, kao i širokim područjem primene.

     

    10 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    BASIC rezna ploča

     

    Standardne rezne ploče sa sintetičkom vezivnom smolom, ojačana vlaknima.

     

    8 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Burgija za keramičke pločice

     

    Specijalne burgije od tvrdog materijala, sa cilindričnim prihvatom za suvo bušenje tvrdo pečene cigle i keramičkih pločica.

    Pogodne za sve rotacijske i udarne bušilice (čak i one sa glavom za burgiju od 10 mm).

    Područje primene: najtvrđa keramika, pločice, opeka i tvrdo pečena glina do čvrstoće 9.

     

     

     

     

    5 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Burgija za skidanje punktova HSCO

     

    Burgija za skianje punktova sa ručnim bušilicama na konvencionalnim karoserijskim pločama zatezne čvrstoće do 850 N/mm2.

    2 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Čep za kraj šine/konzole

     

    Pogodni za montažne šine C.

    Napomena: za montažne šine 41/44, 41/82 i 41/124 potrebna su po 2 završetka za šine.

    3 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Dijamantska rezna ploča za armirani beton, Standard

     

    Rezni disk za gradilište za univerzalnu primenu za beton, ojačan beton, klinker blokove , pločice itd.

     

    4 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Dijamantska rezna ploča za armirani beton, ZEBRA

     

    Dijamantski rezni disk, specijalno razvijen za rad na gradilištima, a naročito betonu, ojačanom betonu, klinker blokovima, pločicama.

     

    3 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Dijamantska rezna ploča za asfalt

     

    Dijamantska ploča za asfalt ZEBRA je specijalno razvijen dijamantski rezni disk za suvo i mokro rezanje u niskogradnji.

     

    4 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Dijamantska rezna ploča za građevinu, Red Line

     

    Univerzalna dijamantska rezna ploča služi za sečenje različitih građevinskih materijala.

     

    3 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Dijamantska rezna ploča za građevinu, Red Line Turbo

     

    Univerzalna turbo dijamantska rezna ploča može se koristiti za suvo i mokro sečenje različitih građevinskih materijala.

     

    3 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Dijamantska rezna ploča za građevinu, Standard

     

    Dijamantska ploča namenjena za univerzalna sečenja u građevinarstvu.

     

    3 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Dijamantska rezna ploča za građevinu, ZEBRA

     

    Dijamantska rezna ploča u ZEBRA kvalitetu, namenjena je za univerzalnu upotrebu kao i sečenju granita, kamena, armiranog betona.

     

    2 különböző méretű
    Az összes megtekintése